!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE CLAMP,NYLON,1/4 IN,PK 25

CABLE CLAMP,NYLON,1/4 IN,PK 25

APPROVED VENDOR

CABLE CLAMP,NYLON,1/4 IN,PK 25 close
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
CABLE CLAMP,NYLON,1/4 IN,PK 25

CABLE CLAMP,NYLON,1/4 IN,PK 25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.92 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG1EMT8
  • N° de modèle du manufacturier 22CC28E0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Type de serre-câbleSerre-câble
  • Diamètre de serrage de câble1/4 po
  • Épaisseur de serre0,030 po
  • Couleur de serreNaturelle
  • Plage de température (F)-40 to +185
  • Matériau de serre Nylon
  • Diamètre de trou de montage 0.128"
  • Largeur de bande de serre 9/32 po
  • Fini de serre Naturel