!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CABLE,3/8PO DIA,1/2PO LA,PQ10

SERRE-CABLE,3/8PO DIA,1/2PO LA,PQ10

KMC

SERRE-CABLE,3/8PO DIA,1/2PO LA,PQ10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SERRE-CABLE,3/8PO DIA,1/2PO LA,PQ10

SERRE-CABLE,3/8PO DIA,1/2PO LA,PQ10

KMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.20 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG481Y05
  • N° de modèle du manufacturier CFV0709Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de câble
  • TypeRembourré avec bord évasé
  • Diamètre de serrage de câble3/8 po
  • Épaisseur de serre0.025"
  • Couleur de serreGris
  • Fini de serreGalvanisation à chaud
  • Matériau de revêtementPlastisol vinylique
  • Quantité par paquet10
  • Type de serre-câble Serre-câble
  • Matériau de serre Acier galvanisé
  • Diamètre de trou de montage 0,2813 po
  • Largeur de bande de serre 1/2 po
  • Type de coussin Vinyle
  • Plage de température (F) -30 à +180
  • Couleur de doublure Noir
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande