!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES,5 TIROIRS,18PO P,34PO H

ARMOIRES,5 TIROIRS,18PO P,34PO H

CRAFTSMAN

ARMOIRES,5 TIROIRS,18PO P,34PO H close
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
ARMOIRES,5 TIROIRS,18PO P,34PO H

ARMOIRES,5 TIROIRS,18PO P,34PO H

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $734.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG792RA2
  • N° de modèle du manufacturier CMST98264RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 103.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires
  • Finition du corpsE-Coat
  • Diamètre des roulettes4 1/2 po
  • Couleur du tiroirNoir
  • Plage de tiroirsDe 1 à 5
  • Fonction des glissièresRoulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Finition/couleurRouge brillant avec tiroirs noir brillant
  • ComprendDoublures de tiroir
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Nb de tiroirs5
  • Nombre de clés incluses1
  • Hauteur hors tout34 po
  • SérieS2000
  • Capacité de charge totale650 lb
  • Plage de largeurMoins de 30 po de largeur
  • Couleur du corps Rouge
  • Matériau du corps Acier
  • Largeur de roulette 1 1/2 po
  • Finition du tiroir Électrorevêtement
  • Caractéristiques des glissières Fermeture amortie
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Espace de stockage étendu, durabilité et résistance élevées, coulisses de tiroirs très stables
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Système de verrouillage Verrouillage interne à clé
  • Nb de poignées 1
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 26 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir 100 lb
  • Capacité de stockage totale 8 082 po3
  • Dimensions hors tout 26,5 po L x 18 po P x 34 po H