!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES,10 TIROIRS,52PO LA,ROUGE

ARMOIRES,10 TIROIRS,52PO LA,ROUGE

CRAFTSMAN

ARMOIRES,10 TIROIRS,52PO LA,ROUGE close
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
ARMOIRES,10 TIROIRS,52PO LA,ROUGE

ARMOIRES,10 TIROIRS,52PO LA,ROUGE

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,703.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG792RC0
  • N° de modèle du manufacturier CMST352102RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 247.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires
  • Finition du corpsLustré
  • Finition du tiroirLustré
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • Finition/couleurRouge brillant
  • ComprendSupport, plateau
  • Système de verrouillageClé interne
  • Profondeur hors tout18 po
  • Largeur hors tout52 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de stockage totale44 051 po3
  • Dimensions hors tout52 po LA x 18 P x 37,5 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Couleur du tiroir Noir
  • Plage de tiroirs 6 à 10
  • Fonction des glissières Roulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominal Travaux légers
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 100 lb
  • Nb de tiroirs 10
  • Hauteur hors tout 37 1/2 po
  • Série S2000
  • Capacité de charge totale 1 500 lb
  • Plage de largeur 50 po à 59 po LA