!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES,10 TIROIRS,18PO P,41PO LA,ROUGE

ARMOIRES,10 TIROIRS,18PO P,41PO LA,ROUGE

CRAFTSMAN

ARMOIRES,10 TIROIRS,18PO P,41PO LA,ROUGE close
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
ARMOIRES,10 TIROIRS,18PO P,41PO LA,ROUGE

ARMOIRES,10 TIROIRS,18PO P,41PO LA,ROUGE

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,520.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG792RA6
  • N° de modèle du manufacturier CMST341102RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 176.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires
  • Finition du corpsÉlectrorevêtement
  • Finition du tiroirÉlectrorevêtement
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • Type de glissièreRoulement à billes
  • Finition/couleurRouge brillant avec tiroirs noir brillant
  • ComprendPlateaux pour tiroirs d'armoires (paquet de 3), doublures de tiroirs, porte-serviettes en papier
  • Système de verrouillageVerrouillage interne à clé
  • Profondeur hors tout18 po
  • Largeur hors tout41 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de stockage totale14 062 po3
  • Dimensions hors tout41 po LA x 18 P x 37,5 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Couleur du tiroir Noir
  • Plage de tiroirs 6 à 10
  • Fonction des glissières Roulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominal Travaux légers
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 100 lb
  • Nb de tiroirs 10
  • Hauteur hors tout 37 1/2 po
  • Série S2000
  • Capacité de charge totale 1 500 lb
  • Plage de largeur 40 po à 49 po LA