!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE FORET, 12 1/2 PO H, MÉTRIQUE, GRIS

DISTRIBUTEUR DE FORET, 12 1/2 PO H, MÉTRIQUE, GRIS

HUOT

DISTRIBUTEUR DE FORET, 12 1/2 PO H, MÉTRIQUE, GRIS close
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
DISTRIBUTEUR DE FORET, 12 1/2 PO H, MÉTRIQUE, GRIS

DISTRIBUTEUR DE FORET, 12 1/2 PO H, MÉTRIQUE, GRIS

HUOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,104.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TPY3
  • N° de modèle du manufacturier 13180
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.7 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier pour forets est en acier de couleur grise. Il est destiné à être utilisé avec des tailles métriques et comprend deux clés. Ce boîtier pour forets comporte des glissières de tiroirs à roulement à billes, des séparateurs en vinyle empilables. De plus, il est 26 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de forets
  • Matériau - usinageAcier
  • Profondeur hors tout12 po
  • Nb de tiroirs4
  • VerrouillableOui
  • À utiliser avecTailles métriques
  • Nombre de compartiments138
  • Supporte 0,35 à 13 mm : 0,35 à 2,5 mm par 0,05 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 10,8 mm, 11,2 mm, 11,5 mm, 11,8 mm, 11 mm, 12,2 mm, 12,5 mm, 12 mm, 13 mm, 2,6 à 10 mm par 0,1 mm
  • Largeur hors tout 26 po
  • Hauteur hors tout 12 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques Tiroirs avec coulisses à roulement à billes, diviseurs en vinyle, peut être empilé
  • Comprend (2) clés
  • Type Maître - métrique