!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT SABLE L18 CAP MAX 1000 LB

CHARIOT SABLE L18 CAP MAX 1000 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT SABLE L18 CAP MAX 1000 LB close
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
CHARIOT SABLE L18 CAP MAX 1000 LB

CHARIOT SABLE L18 CAP MAX 1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.78 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UFC6
  • N° de modèle du manufacturier 1UFC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # 658
  • Poids à l’expédition 24.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de rangement
  • Largeur de plate-forme18-1/2 po
  • Type de plateformeSolide
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Type de roulettePivotante
  • AssemblageNon
  • Pour type de surfaceBéton
  • Hauteur hors tout6 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Hauteur de plate-forme 5 po
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Roulements de roulette Lisses
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Couleur Sable
  • Largeur hors tout 18 po