!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT GRIS L24 CAP MAX 1000 LB

CHARIOT GRIS L24 CAP MAX 1000 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT GRIS L24 CAP MAX 1000 LB close
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
CHARIOT GRIS L24 CAP MAX 1000 LB

CHARIOT GRIS L24 CAP MAX 1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UFC8
  • N° de modèle du manufacturier 1UFC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # 658
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de rangement
  • Largeur de plate-forme24-1/2 po
  • Type de plateformeSolide
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Type de roulettePivotante
  • AssemblageNon
  • Pour type de surfaceBéton
  • Hauteur hors tout6 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Hauteur de plate-forme 6 po
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Roulements de roulette Lisses
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Couleur Gris
  • Largeur hors tout 24 po