!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, MANCHETTE/POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7/12PO, NOIR/HAVANE, THINSULATE/NYLON/CUIR

GANTS, MANCHETTE/POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7/12PO, NOIR/HAVANE, THINSULATE/NYLON/CUIR

WATSON GLOVES

GANTS, MANCHETTE/POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7/12PO, NOIR/HAVANE, THINSULATE/NYLON/CUIR close
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
GANTS, MANCHETTE/POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7/12PO, NOIR/HAVANE, THINSULATE/NYLON/CUIR

GANTS, MANCHETTE/POUCE LATÉRAL, TAILLE P/7/12PO, NOIR/HAVANE, THINSULATE/NYLON/CUIR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.27 / PAIRE
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
  • N° article WAT9503S
  • N° de modèle du manufacturier 9503-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants en nylon et cuir de petite taille ont un pouce latéral et une fermeture à cordon pour un ajustement sûr. Avec une doublure en Thinsulate pour la chaleur, ces gants noirs et havanes ont une manchette pour la protection du poignet et mesurent 12 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine Cold-Condition
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPaume en cuir, bouts des doigts avec capuchon en cuir
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Couleur du dos du gantNoir/brun clair
  • Matériau du dos (gants)3M Eco-Thinsulate EC150, peau de mouton
  • Série9502
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de poignetPeau de mouton
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurNoir, tan
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Matériau des coutures Coton
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau d'isolation des gants Eco-Thinsulate EC150
  • Matériau de la doublure du gant Eco-Thinsulate EC150
  • Caractéristiques du gant 3M Eco-Thinsulate léger, dessus en mélange de nylon résistant au vent et à l'eau, bout des doigts avec capuchon et renfort du pouce, sangle de poignet réglable et ajustement serré
  • Matériau de paume Peau de mouton
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Noir
  • Nb de paires par paquet 1