!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR C-FACE 56C 20 A 1

REDUCTEUR C-FACE 56C 20 A 1

WINSMITH

REDUCTEUR C-FACE 56C 20 A 1 close
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
REDUCTEUR C-FACE 56C 20 A 1

REDUCTEUR C-FACE 56C 20 A 1

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,183.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GAU8
  • N° de modèle du manufacturier E13MWNS, 20:1, 56C
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.15 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)86
  • Diamètre d'alésage3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux290 lb
  • HP d'entrée max.0,3
  • Couple de sortie à 1/4 HP153 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Hauteur d'arbre de sortie1-3/4 po
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Serpentin, distance centrale 1,33 po
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 20:1
  • Couple de sortie max. 202,00 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 202 po-lb
  • Rotation Réversible
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Dia. d'arbre de sortie 3/4 po