!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC

WINSMITH

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC close
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
REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,036.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GAR8
  • N° de modèle du manufacturier E30MWNS, 50:1, 56C/140TC
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.3 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)35
  • Diamètre d'alésage1-3/8 po
  • Charge en en porte-à-faux1 350 lb
  • HP d'entrée max.1,5
  • Couple de sortie à 1/2 HP768 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP1 537 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Hauteur d'arbre de sortie3-1/2 po
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Serpentin, distance centrale 3,00 po
  • Carcasse 56C/140TC
  • Rapport nominal 50:1
  • Couple de sortie max. 2 305 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 1 152 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP 2 305 po-lb
  • Rotation Réversible
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Dia. d'arbre de sortie 1-3/8 po