!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC ARBRE DB

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC ARBRE DB

WINSMITH

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC ARBRE DB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC ARBRE DB

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC ARBRE DB

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,036.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GAT6
  • N° de modèle du manufacturier E30MWNS, 40:1, 56C/140TC
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)43
  • Diamètre d'alésage1-3/8 po
  • Charge en en porte-à-faux1 350 lb
  • HP d'entrée max.2
  • Couple de sortie à 3/4 HP944 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP1 887 po-lb
  • Nb d'étages1
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Hauteur d'arbre de sortie3-1/2 po
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Serpentin, distance centrale 3,00 po
  • Carcasse 56C/140TC
  • Rapport nominal 40:1
  • Couple de sortie max. 2 516 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP 1 258 po-lb
  • Couple de sortie à 2 HP 2 516 po-lb
  • Rotation Réversible
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Dia. d'arbre de sortie 1-3/8 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande