!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER C A/ ECROU VER, TIGE 1/2PO,ACIER

COLLIER C A/ ECROU VER, TIGE 1/2PO,ACIER

ANVIL

COLLIER C A/ ECROU VER, TIGE 1/2PO,ACIER close
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
COLLIER C A/ ECROU VER, TIGE 1/2PO,ACIER

COLLIER C A/ ECROU VER, TIGE 1/2PO,ACIER

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HYH2
  • N° de modèle du manufacturier 0500009345
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112120
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince en C avec contre-écrou
  • MatériauAcier galvanisé au zinc
  • Clamp Length2,25 po
  • Clamp Material FinishGalvanisé
  • For Beam Shape/TypePoutre en H
  • Includes LocknutOui
  • Capacité de charge1 350 lb
  • ComprendContre-écrou
  • Beam Clamp Type Serre-joint en C
  • Beam Mount Location Bas
  • Matériau de serre Acier
  • Hauteur de la pince 2,38 po
  • For Threaded Rod Size 1/2 po
  • Couple d'installation 125 lb
  • Normes A-A-1192A (type 23), WW-H-171-E (type 23), ANSI/MSS SP-69, and MSS SP-58 (type 23), homologué UL