!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-BOULONS,14,18PO LO TOT,COUPE CENTR

COUPE-BOULONS,14,18PO LO TOT,COUPE CENTR

WESTWARD

COUPE-BOULONS,14,18PO LO TOT,COUPE CENTR close
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
COUPE-BOULONS,14,18PO LO TOT,COUPE CENTR

COUPE-BOULONS,14,18PO LO TOT,COUPE CENTR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG493V67
  • N° de modèle du manufacturier 493V67
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de coupe-boulons, 2 pièces
  • Type de coupe-boulonCoupe-barre d'armature
  • CaractéristiquesLames trempées
  • Pour acier moyen de diamètre maximal1/4 po, 5/16 po
  • Matériau de prisePlastique
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Poignée matelassée incluseNon
  • Matériau de mâchoireAcier
  • Longueur hors tout14 po, 18 po
  • Poignée à ressortNon
  • Finition de lame Oxyde noir
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Pour acier dur de diamètre maximal 5 mm, 6 mm
  • Pour acier doux de diamètre maximal 7 mm, 8 mm
  • Couleur de manche/poignée Bleu
  • Traité thermiquement Oui
  • Isolation Non
  • Application (matériaux) Acier
  • Mâchoire à cliquet Non
  • Poids 5,22 lb