!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION PANIER EN TOILE,CAP 12 BOISSEAUX,BLNC,36 X 26 X 33 1/2 PO,AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

CAMION PANIER EN TOILE,CAP 12 BOISSEAUX,BLNC,36 X 26 X 33 1/2 PO,AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

ROYAL BASKET TRUCK

CAMION PANIER EN TOILE,CAP 12 BOISSEAUX,BLNC,36 X 26 X 33 1/2 PO,AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL close
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
CAMION PANIER EN TOILE,CAP 12 BOISSEAUX,BLNC,36 X 26 X 33 1/2 PO,AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

CAMION PANIER EN TOILE,CAP 12 BOISSEAUX,BLNC,36 X 26 X 33 1/2 PO,AC/BOIS/CAOUTCHOUC/NYL

ROYAL BASKET TRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $403.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBAR12CNPMA
  • N° de modèle du manufacturier R12CNPMA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Informations sur le produit

Ce camion panier en toile blanche mesure 36 longueur x 26 largeur x 33 1/2 pouces de hauteur et a une hauteur de conteneur de 34 pouces. Il est doté d'une doublure rivetée en permanence, de passe-tringles en sangle de deux pouces et d'une poignée renforcée qui a été cousue et rivetée pour une durabilité accrue. Ce camion nacelle a une capacité de 12 boisseaux et est fait d'acier, de nylon, de bois et de caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleCamion à panier en toile
  • Longueur hors tout36 po
  • MatériauToile blanche, acier, bois, caoutchouc
  • Hauteur de contenant 27 1/2 po
  • Largeur hors tout 26 po
  • Couleur Toile