!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, CUIVRE, 1,69 PO LONGUEUR, 8 AWG, 8 AWG

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, CUIVRE, 1,69 PO LONGUEUR, 8 AWG, 8 AWG

STA-KON

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, CUIVRE, 1,69 PO LONGUEUR, 8 AWG, 8 AWG close
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
CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, CUIVRE, 1,69 PO LONGUEUR, 8 AWG, 8 AWG

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, CUIVRE, 1,69 PO LONGUEUR, 8 AWG, 8 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.75 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG3KF25
  • N° de modèle du manufacturier 2RD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur bout-à-bout
  • Matériau d'isolationNylon
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • NormesMIL-T-7928, UL E9809
  • Matériau des contactsCuivre
  • Style de coutureChevauchement
  • Finition du corpsÉtamé
  • Numéro de modèle de l'outil d'installation compatibleERG4007, TBM6, TBM6S
  • Type d'isolationNylon
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Tension maximale 600 V CA
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Longueur hors tout 1,69 po
  • Diamètre intérieur du baril 0,34 po
  • Matériau du corps Cuivre
  • Pour le diamètre maximal de l'isolation du fil 0,34 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)