!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNCTR EPISSR ABOUT,12-10 AWG,PQ20

CONNCTR EPISSR ABOUT,12-10 AWG,PQ20

PANDUIT

CONNCTR EPISSR ABOUT,12-10 AWG,PQ20 close
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
CONNCTR EPISSR ABOUT,12-10 AWG,PQ20

CONNCTR EPISSR ABOUT,12-10 AWG,PQ20

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.78 / PAQUET de 20
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
  • N° article WWG39AY18
  • N° de modèle du manufacturier BSH10-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 93
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur bout-à-bout
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Température maximale de fonctionnement257 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • NormesCSA C22.2 No. 65, UL 486C
  • Finition des contactsÉtain
  • Longueur hors tout1,64 po
  • Diamètre intérieur du baril0,24 po
  • Matériau du corpsCuivre
  • Pour le diamètre maximal de l'isolation du fil0,24 po
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Longueur de bande5/16 po
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Tension maximale 600 V CA
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Style de couture Brasé
  • Finition du corps Étamé
  • Numéro de modèle de l'outil d'installation compatible CT-310
  • Pour le type de fil Toronné
  • Nombre d'épissures 2