!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, HAUTE TEMPÉRATURE, 482C, CAL 12-10, ACIER/NICKEL, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, HAUTE TEMPÉRATURE, 482C, CAL 12-10, ACIER/NICKEL, PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, HAUTE TEMPÉRATURE, 482C, CAL 12-10, ACIER/NICKEL, PQ 100 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, HAUTE TEMPÉRATURE, 482C, CAL 12-10, ACIER/NICKEL, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, HAUTE TEMPÉRATURE, 482C, CAL 12-10, ACIER/NICKEL, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.51 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC9300CS
  • N° de modèle du manufacturier 9300-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.349 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce connecteur bout à bout pour les applications à haute température, notamment les fours, les luminaires et les moteurs. Ce connecteur en acier est nickelé et peut supporter des températures allant jusqu'à 482C. Ce connecteur a une jauge de 12 à 10. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Température maximale de fonctionnement899,6 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de coutureAbouté
  • Matériau du corpsAcier
  • Couleur d'isolation Nu
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Nickelé