!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTR, 600V, JNE, 1.6X0.030PO, DIA 0.250PO, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 1000

CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTR, 600V, JNE, 1.6X0.030PO, DIA 0.250PO, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 1000

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTR, 600V, JNE, 1.6X0.030PO, DIA 0.250PO, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTR, 600V, JNE, 1.6X0.030PO, DIA 0.250PO, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 1000

CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTR, 600V, JNE, 1.6X0.030PO, DIA 0.250PO, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 1000

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,258.00 / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC6000M
  • N° de modèle du manufacturier 6000M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.87 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur thermorétractable jaune contient un alliage de cuivre 110, un placage électro-étain et une isolation en polyoléfine avec une température nominale de -55 à 110C. Le tube translucide permet une inspection visuelle facile et est fourni avec un adhésif pour créer un joint étanche. Conçu pour 600 volts, il mesure 1.6 (± 0.030) po de long, 0.030 (± 0.010) po d'épaisseur, avec un diamètre intérieur de 0.250 (± 0.010) po et un calibre de fil de 12 à 10. Disponible par p

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Température maximale de fonctionnement230 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • NormesUL
  • Longueur hors tout1,6 po
  • Style de coutureAbouté
  • Finition du corpsÉtamé
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Type de connexion Thermo-rétractable
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Style de terminaison Thermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,25 po
  • Matériau du corps Cuivre
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande