!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,607 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,607 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PICO

MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,607 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,607 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,607 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $685.07 / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC5900M
  • N° de modèle du manufacturier 5900M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Température maximale de fonctionnement230 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • NormesConforme à la directive RoHS, répertorié UL
  • Longueur hors tout1,607 po
  • Diamètre intérieur du baril0,196 po +/- 0,010 po
  • Matériau du corpsCuivre
  • Type de connexion Thermo-rétractable
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Étamé
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande