!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTRACTABLE, SERTIR-BRASER-SCELLER, 600 V, 105C, JAUNE, CAL 12-10, PQ 25

CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTRACTABLE, SERTIR-BRASER-SCELLER, 600 V, 105C, JAUNE, CAL 12-10, PQ 25

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTRACTABLE, SERTIR-BRASER-SCELLER, 600 V, 105C, JAUNE, CAL 12-10, PQ 25 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTRACTABLE, SERTIR-BRASER-SCELLER, 600 V, 105C, JAUNE, CAL 12-10, PQ 25

CONNECTEUR BOUT BOUT, THERMORÉTRACTABLE, SERTIR-BRASER-SCELLER, 600 V, 105C, JAUNE, CAL 12-10, PQ 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.80 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC3700CS
  • N° de modèle du manufacturier 3700-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Connectez et fixez les fils en toute sécurité avec ce connecteur bout à bout jaune. Ce connecteur thermorétractable est soudé pour la conductivité, serti et scellé pour une durabilité accrue. Évalué à 600 volts et 105C. Il a un calibre de fil de 12 à 10. Conforme aux normes OEM. Disponible par paquet de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleManchons connecteurs
  • Couleur d'isolationJaune
  • Type de connexion Sertissage
  • Type d'isolation Thermorétractable