!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, BLEU, CAL 16-14, VINYLE/CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, 50/PQ

CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, BLEU, CAL 16-14, VINYLE/CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, 50/PQ

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, BLEU, CAL 16-14, VINYLE/CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, 50/PQ close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, BLEU, CAL 16-14, VINYLE/CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, 50/PQ

CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, BLEU, CAL 16-14, VINYLE/CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, 50/PQ

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.62 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1800-15
  • N° de modèle du manufacturier 1800-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Assurez l'isolation d'un fil à l'autre avec ce connecteur d'épissure bout à bout évasée. Ce connecteur bleu possède deux sertissages et est fabriqué en alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain et une isolation en vinyle. Il a une tension de 600 volts, un calibre de 16 à 14, et une température nominale de 75C. Disponible par paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • NormesCSA, RoHS, UL
  • Style de coutureAbouté
  • Matériau du corpsCuivre
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Étamé
  • Type d'isolation Vinyle