!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUTT CONNECTOR,CRIMP,COPPER,BARE

BUTT CONNECTOR,CRIMP,COPPER,BARE

PICO

BUTT CONNECTOR,CRIMP,COPPER,BARE close
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
BUTT CONNECTOR,CRIMP,COPPER,BARE

BUTT CONNECTOR,CRIMP,COPPER,BARE

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.06 / PAQUET
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
  • N° article PIC2500M
  • N° de modèle du manufacturier 2500M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.858 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • NormesCSA 22.2 No. 65-03, RoHS 3 2015/863/EU, répertorié UL, enquête conformément à UL 486 A-B
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Diamètre intérieur du baril0,077 po
  • Matériau du corpsCuivre
  • Type d'isolationNu
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Nu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Longueur hors tout 0,560 po
  • Style de couture Abouté
  • Finition du corps Étamé
  • Pour le type de fil Solide, toronné
  • Longueur de bande 9/32 po