!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 24-22, PQ 5

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 24-22, PQ 5

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 24-22, PQ 5 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 24-22, PQ 5

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 24-22, PQ 5

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.01 / PAQUET de 5
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
  • N° article PIC1010-14
  • N° de modèle du manufacturier 1010-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.022 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur bout à bout à plusieurs fils est doté d'un tube avec un adhésif actif pour sceller entre les fils et créer une connexion étanche permanente. Ce connecteur a un calibre de 24 à 22, avec un rapport de rétraction de quatre à un et une température de rétraction de 121C. Conçu pour supporter une température de -55 à 110C. Disponible par paquet de 5.

Spécifications techniques

  • ArticleManchons connecteurs
  • Couleur d'isolationNu
  • Type de connexion Thermorétractable