!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON CONNECTEUR,ISOLÉ,TRNSPRNT,105 ° C,12-10 AWG,JAUNE,1.2 PO,CUIVRE/ÉTAIN/NYLON,BX 50

MANCHON CONNECTEUR,ISOLÉ,TRNSPRNT,105 ° C,12-10 AWG,JAUNE,1.2 PO,CUIVRE/ÉTAIN/NYLON,BX 50

3M

MANCHON CONNECTEUR,ISOLÉ,TRNSPRNT,105 ° C,12-10 AWG,JAUNE,1.2 PO,CUIVRE/ÉTAIN/NYLON,BX 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANCHON CONNECTEUR,ISOLÉ,TRNSPRNT,105 ° C,12-10 AWG,JAUNE,1.2 PO,CUIVRE/ÉTAIN/NYLON,BX 50

MANCHON CONNECTEUR,ISOLÉ,TRNSPRNT,105 ° C,12-10 AWG,JAUNE,1.2 PO,CUIVRE/ÉTAIN/NYLON,BX 50

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.30 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMMN10BCX
  • N° de modèle du manufacturier MN10BCX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Protégez les connexions électriques basse tension contre les éléments dommageables avec ce connecteur bout à bout sans soudure isolé en nylon. Évalué pour 600 volts et une température de fonctionnement maximale de 105 °C, ce connecteur jaune de 1.2 pouce est fabriqué en cuivre électrolytique étamé, conçu pour s'adapter aux tailles de fil de 12 à 10 AWG. Chaque boîte contient 50 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationJaune
  • Tension maximale600 V CA
  • Maximum Wire Size10 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • Longueur hors tout1,200 po
  • Style de coutureSans joint
  • Matériau du corpsCuivre
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, répertorié UL
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Étamé
  • Type d'isolation Nylon
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande