!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, ISOLANT, CAL 12-10, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN/PVC, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, ISOLANT, CAL 12-10, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN/PVC, PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, ISOLANT, CAL 12-10, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN/PVC, PQ 100 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, ISOLANT, CAL 12-10, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN/PVC, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, ISOLANT, CAL 12-10, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN/PVC, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.97 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2800-16
  • N° de modèle du manufacturier 2800-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Connectez et fixez en toute sécurité des fils pleins ou toronnés avec ce connecteur d'épissure bout à bout. Pré-isolé avec un manchon évasé en polychlorure de vinyle, ce connecteur a une entrée en entonnoir et est fabriqué en alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain. L'isolation est codée par couleur selon les normes NEMA. Il a un calibre de fil de 12 à 10. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationNu
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de coutureSans joint
  • Matériau du corpsCuivre
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Étamé
  • Type d'isolation Non isolé