!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON CONNECTEUR, POLYMÈRE, CUIVRE, CUIVRE, 6 À 14 AWG, 12 À 10 AWG

MANCHON CONNECTEUR, POLYMÈRE, CUIVRE, CUIVRE, 6 À 14 AWG, 12 À 10 AWG

GROTE

MANCHON CONNECTEUR, POLYMÈRE, CUIVRE, CUIVRE, 6 À 14 AWG, 12 À 10 AWG close
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
MANCHON CONNECTEUR, POLYMÈRE, CUIVRE, CUIVRE, 6 À 14 AWG, 12 À 10 AWG

MANCHON CONNECTEUR, POLYMÈRE, CUIVRE, CUIVRE, 6 À 14 AWG, 12 À 10 AWG

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.15 / PAQUET de 15
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
  • N° article GRO844625
  • N° de modèle du manufacturier 84-4625
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationPolymère
  • Température maximale de fonctionnement257 Degrees F
  • Taille minimale du fil6 à 14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsCuivre
  • Style de coutureSans joint
  • Matériau du corpsCuivre
  • Type de connexion Thermo-rétractable
  • Couleur d'isolation Transparent
  • Tension maximale 600 V CA
  • Taille maximale du fil 12 à 10 AWG
  • Finition des contacts Étain
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Étamé
  • Type d'isolation Thermo-rétractable