!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,125 ° C,TEMP. DE RETRCTN 90 ° C,JNE,CAL 12-10,NYL/CVR,PQ 5

CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,125 ° C,TEMP. DE RETRCTN 90 ° C,JNE,CAL 12-10,NYL/CVR,PQ 5

PICO

CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,125 ° C,TEMP. DE RETRCTN 90 ° C,JNE,CAL 12-10,NYL/CVR,PQ 5 close
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
CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,125 ° C,TEMP. DE RETRCTN 90 ° C,JNE,CAL 12-10,NYL/CVR,PQ 5

CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,125 ° C,TEMP. DE RETRCTN 90 ° C,JNE,CAL 12-10,NYL/CVR,PQ 5

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.66 / PAQUET de 5
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
  • N° article PIC6001-14
  • N° de modèle du manufacturier 6001-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Informations sur le produit

Protégez rigoureusement les fils des éléments corrosifs avec ce connecteur bout à bout sans soudure thermorétractable. Ce connecteur transparent semi-rigide est composé de cuivre, d'étamage et d'un isolant en polymère ionique réticulé avec une doublure adhésive thermofusible qui scelle et adhère aux plastiques, au caoutchouc et aux métaux. Évalué pour 600V, 125°C avec une température de rétraction de 90°C et un rapport de rétraction de 3 pour un. Calibre de 12-10. Pqt de 5.

Spécifications techniques

  • ArticleManchons connecteurs
  • Couleur d'isolationJaune
  • Type de connexion Thermorétractable
  • Type d'isolation Nylon