!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 4, CUIVRE, PQ 10

CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 4, CUIVRE, PQ 10

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 4, CUIVRE, PQ 10 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 4, CUIVRE, PQ 10

CONNECTEUR BOUT BOUT, ERGOT COSSE SOLIDE, NON ISOLE, CAL 4, CUIVRE, PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.46 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC4200PK
  • N° de modèle du manufacturier 4200-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.299 lb

Informations sur le produit

Assurez la durabilité et la protection d'un fil à l'autre avec ce connecteur à cosse solide. Ce connecteur non isolé peut être serti et soudé et est fabriqué en cuivre avec un placage d'étain pour la conductivité. Ce connecteur a un calibre de quatre. Disponible par paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleCosse d'attache
  • Couleur d'isolationNu
  • Type de connexion Sertissage