!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR BONDE,INOX 304,2PO

ADAPTATEUR BONDE,INOX 304,2PO

DAYTON

ADAPTATEUR BONDE,INOX 304,2PO close
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
ADAPTATEUR BONDE,INOX 304,2PO

ADAPTATEUR BONDE,INOX 304,2PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55EC72
  • N° de modèle du manufacturier 55EC72
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de bonde
  • Pour type de contenantBaril
  • Température de service max.175 Degrees F
  • Matériau de l'adaptateurAcier inoxydable 304
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), chlorure de calcium, acide citrique 50 %, cyclohexane, eau désionisée, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylèneglycol, formaldéhyde 40 %, acide formique, eau douce, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), isopropyle (isopropanol), méthyle (méthanol), chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEC), huile à moteur, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), solvant Stoddard (essence minérale), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène
  • À utiliser avecPompes à baril standard
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 304
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Pour type de média Acide acétique, ammoniac, hydroxyde d'ammonium, antigel, chlorure de calcium, acide citrique, cyclohexane, éthanol, acétate d'éthyle, éthylèneglycol, acide formique, glycérine, heptane, hexane, huile hydraulique, isopropanol, cétones, méthanol, chlorure de méthyle, huile à moteur, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, toluène, trichloréthylène, eau, xylène
  • Produits chimiques non recommandés Acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, FED, acide chlorhydrique/muriactique (100 %), acide chlorhydrique/muriactique (20 %), acide chlorhydrique/muriactique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, hypochlorite de sodium/blanchiment (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %)