!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE ANTICHOCS VENTILÉ, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRANS, REBORD AVANT, BLNC, TAILLE 6½ À 7½

CASQUE ANTICHOCS VENTILÉ, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRANS, REBORD AVANT, BLNC, TAILLE 6½ À 7½

CONDOR

CASQUE ANTICHOCS VENTILÉ, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRANS, REBORD AVANT, BLNC, TAILLE 6½ À 7½ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE ANTICHOCS VENTILÉ, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRANS, REBORD AVANT, BLNC, TAILLE 6½ À 7½

CASQUE ANTICHOCS VENTILÉ, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRANS, REBORD AVANT, BLNC, TAILLE 6½ À 7½

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP23Z350
  • N° de modèle du manufacturier 23Z350
  • N° de classification normalisée des produits et services 49221510
  • PAGE DU CATALOGUE # 830
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce casque antichocs à rebord avant ventilé convient aux têtes de taille 6½ à 7½ et est de couleur blanche. Il est fabriquée en polyéthylène. Le casque est dotée d’une suspension à crans et protège les travailleurs dans les espaces confinés, les vides sanitaires ou à proximité de tuyauteries suspendues.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 7 1/2
  • Ventilation de casqueVentilation
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • Fentes pour accessoiresNon
  • Style de protection de la tête Rebord avant
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Options de fixation d'accessoires Aucune
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Marque - protection de la tête CONDOR
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande