!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUMP CAP, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASS E, PE, 4-PT PINLOCK, FRONT BRIM, GREEN

BUMP CAP, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASS E, PE, 4-PT PINLOCK, FRONT BRIM, GREEN

MSA

BUMP CAP, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASS E, PE, 4-PT PINLOCK, FRONT BRIM, GREEN close
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
BUMP CAP, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASS E, PE, 4-PT PINLOCK, FRONT BRIM, GREEN

BUMP CAP, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASS E, PE, 4-PT PINLOCK, FRONT BRIM, GREEN

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.14 / each
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
  • N° article WWG4RB50
  • N° de modèle du manufacturier 10033655
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

This front brim bump cap fits head sizes 6 1/2 to 8 and comes in green. It is made of polyethylene and meets the CSA Z94.1-2005, Type 1, Class E standard. The general purpose hat has a four-point Pinlock suspension with side slots for accessories.

Spécifications techniques

  • ItemBump Cap
  • Head Protection ColourGreen
  • Fits Hat Size6 1/2 to 8
  • Head Protection VentingNon-Venting
  • Head Protection GraphicsNo Graphics
  • Head Protection BrandMSA
  • Head Protection Style Front Brim
  • Head Protection Material Polyethylene
  • Accessory Mounting Options None
  • Includes LED Lights LED Lights Not Included
  • Suspension Adjustment Type Pinlock
  • Accessory Slots No
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)