!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G7), FLUORESCENTE, 24W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G7), FLUORESCENTE, 24W

GROTE

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G7), FLUORESCENTE, 24W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G7), FLUORESCENTE, 24W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (2G7), FLUORESCENTE, 24W

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.56 / CHAQUE
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
  • N° article GRO92911
  • N° de modèle du manufacturier 92911
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de remplacement automobile a une tension de 2,5 à 12VCA, une puissance de 24W, un culot à 4 broches (2G7) et une lumière blanche.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule de remplacement automobile
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Puissance (W)24 W
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G7)
  • Forme de l'ampoule 2G7
  • Tension (V) 2,5 à 12 VCA
  • Intensité réglable Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)