!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE TYPE RP11,60 W

AMPOULE TYPE RP11,60 W

JETCO

AMPOULE TYPE RP11,60 W close
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
AMPOULE TYPE RP11,60 W

AMPOULE TYPE RP11,60 W

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.30 / CHAQUE
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
  • N° article JET121RP1160604
  • N° de modèle du manufacturier 121-RP11-60604
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Tension (V)24 V
  • Durée de vie nominale200 h
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette D.C.
  • Puissance (W) 60,00 W, 50,00 W
  • Ampères 2,08 A, 2,5 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)