!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP,MONT,9007,12 V,BLC/NR,1 3/4 X 5 1/5 X 1 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP,MONT,9007,12 V,BLC/NR,1 3/4 X 5 1/5 X 1 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

AMPOULE REMP,MONT,9007,12 V,BLC/NR,1 3/4 X 5 1/5 X 1 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC close
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
AMPOULE REMP,MONT,9007,12 V,BLC/NR,1 3/4 X 5 1/5 X 1 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP,MONT,9007,12 V,BLC/NR,1 3/4 X 5 1/5 X 1 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.59 / CHAQUE
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
  • N° article JET1219007
  • N° de modèle du manufacturier 121-9007
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de rechange universelle, 9007, à monter sur 12V, offre une durée de vie de 250 heures. Elle a une ampoule blanche en verre dans un boîtier noir en caoutchouc et d'une terminaison de faisceau d'origine. Elle mesure 1 3/4 x 5 1/5 x 1 3/4 po avec une profondeur et un diamètre de 3 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Tension (V)12,8 V
  • Durée de vie nominale250 h, 500 h
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus
  • Puissance (W) 65,00 W, 55,00 W
  • Ampères 4,29 A, 5,08 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)