!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP,9006,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 12 X 1 1/4 PO,VERRE/AC

AMPOULE REMP,9006,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 12 X 1 1/4 PO,VERRE/AC

JETCO

AMPOULE REMP,9006,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 12 X 1 1/4 PO,VERRE/AC close
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
AMPOULE REMP,9006,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 12 X 1 1/4 PO,VERRE/AC

AMPOULE REMP,9006,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 12 X 1 1/4 PO,VERRE/AC

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.77 / CHAQUE
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
  • N° article JET1219006XW
  • N° de modèle du manufacturier 121-9006XW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.074 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de rechange universelle 9006 de 12V pour transformateurs et convertisseurs offre une durée de vie de 250 heures. Elle est composée d'une ampoule en verre blanc dans un boîtier en plastique noir, d'une terminaison de faisceau OEM et d'un montage en surface. Elle mesure 1 1/2 x 12 x 1 1/4 po avec une profondeur et un diamètre de 3 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Tension (V)12,8 V
  • Durée de vie nominale320 h
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus
  • Puissance (W) 55 W
  • Ampères 4,3 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)