!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,9004,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 1 3/4 PO,VERRE/AL

AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,9004,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 1 3/4 PO,VERRE/AL

JETCO

AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,9004,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 1 3/4 PO,VERRE/AL close
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
AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,9004,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 1 3/4 PO,VERRE/AL

AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,9004,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 1 3/4 PO,VERRE/AL

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.86 / CHAQUE
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
  • N° article JET1219004
  • N° de modèle du manufacturier 121-9004
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.096 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de rechange universelle 9004 à résistance de 12V offre jusqu'à 250 heures de durée de vie. Elle a une ampoule en verre blanc placée dans un boîtier Al de couleur laiton, d'une terminaison de harnais OEM et d'un montage en surface. Elle mesure 1 3/4 x 1 19/32 x 1 3/4 po avec une profondeur et un diamètre de 3 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Tension (V)12,8 V
  • Durée de vie nominale150 h, 320 h
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus
  • Puissance (W) 65,00 W, 45,00 W
  • Ampères 3,51 A, 5,08 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)