!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE TYPE 9007,65/55 W

AMPOULE TYPE 9007,65/55 W

JETCO

AMPOULE TYPE 9007,65/55 W close
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
AMPOULE TYPE 9007,65/55 W

AMPOULE TYPE 9007,65/55 W

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.90 / CHAQUE
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
  • N° article JET1209007CB
  • N° de modèle du manufacturier 120-9007CB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.096 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Tension (V)12,8 V
  • Durée de vie nominale50 h, 500 h
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus
  • Puissance (W) 65,00 W, 55,00 W
  • Ampères 4,29 A, 5,08 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)