!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP HID D1S,12 À 24 V,J1,BLC/NR,1 3/4 X 7 19/32 X 3 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP HID D1S,12 À 24 V,J1,BLC/NR,1 3/4 X 7 19/32 X 3 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

AMPOULE REMP HID D1S,12 À 24 V,J1,BLC/NR,1 3/4 X 7 19/32 X 3 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC close
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
AMPOULE REMP HID D1S,12 À 24 V,J1,BLC/NR,1 3/4 X 7 19/32 X 3 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP HID D1S,12 À 24 V,J1,BLC/NR,1 3/4 X 7 19/32 X 3 3/4 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $253.13 / CHAQUE
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
  • N° article JET120D1SXW
  • N° de modèle du manufacturier 120-D1SXW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.231 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de remplacement HID D1S est 12-24V avec un connecteur J1 et une durée de vie de 2 500 heures. Elle a une lentille en verre blanc, d'un boîtier en caoutchouc noir et d'un ajustement universel. Elle mesure 1 3/4 x 7 19/32 x 3 3/4 po avec une profondeur et un diamètre de deux po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule
  • Longueur hors tout55 mm
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Puissance (W) 35 W