!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE TTG/11,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/LAINE

GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE TTG/11,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/LAINE

WATSON GLOVES

GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE TTG/11,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/LAINE close
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
GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE TTG/11,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/LAINE

GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE TTG/11,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/LAINE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 72,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 435,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9525W11
  • N° de modèle du manufacturier 9525W-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants Buckweld de taille TTG/11 sont destinés au soudage et aux applications industrielles. Ces gants bruns de 13 pouces ont une manchette à gantelet, un pouce droit et une coupe de niveau 1. Ces gants non enduits coupe française sont en élan à grain fendu avec une doublure en laine.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau d'isolation des gantsLaine
  • Matériaux du gantCuir de wapiti, Kevlar, doublure en laine
  • IsolationOui
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
  • NormesANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
  • Style de pouceDroit
  • Taille - Numérique11
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau de poignet Cuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Renforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
  • Matériau de la doublure du gant Laine
  • Rustine pour patin inclus Oui
  • Couleur du cuir Brun
  • Matériau de paume Cuir refendu de wapiti
  • Série 9525W
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)