!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
9525W BUCKWELD GANTS,TAN,TG,10, DOUBLURE EN LAINE,CUIR D'ÉLAN,KEVLAR,MANCHETTE DE GANTELET

9525W BUCKWELD GANTS,TAN,TG,10, DOUBLURE EN LAINE,CUIR D'ÉLAN,KEVLAR,MANCHETTE DE GANTELET

WATSON GLOVES

9525W BUCKWELD GANTS,TAN,TG,10, DOUBLURE EN LAINE,CUIR D'ÉLAN,KEVLAR,MANCHETTE DE GANTELET close
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
9525W BUCKWELD GANTS,TAN,TG,10, DOUBLURE EN LAINE,CUIR D'ÉLAN,KEVLAR,MANCHETTE DE GANTELET

9525W BUCKWELD GANTS,TAN,TG,10, DOUBLURE EN LAINE,CUIR D'ÉLAN,KEVLAR,MANCHETTE DE GANTELET

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 72,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 435,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9525W10
  • N° de modèle du manufacturier 9525W-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Gants bruns clair 9525w Buckweld TG n° 10 avec doublure en laine, cuir d'élan et Kevlar. Renforts en cuir aux pouces et protections à l’arrière de la main gauche. Les gants de soudage sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau d'isolation des gantsLaine
  • Matériaux du gantCuir de wapiti, Kevlar, doublure en laine
  • IsolationOui
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
  • NormesANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
  • Style de pouceDroit
  • Taille - Numérique10
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau de poignet Cuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Renforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
  • Matériau de la doublure du gant Laine
  • Rustine pour patin inclus Oui
  • Couleur du cuir Brun
  • Matériau de paume Cuir refendu de wapiti
  • Série 9525W
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Taille - alphabétique TG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)