!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT DE SEAU,POUR POMPE M18 FORCE LOGIC 10000 LB/PO2,JOINT RÉGLABLE,CAOUTCHOUC

SUPPORT DE SEAU,POUR POMPE M18 FORCE LOGIC 10000 LB/PO2,JOINT RÉGLABLE,CAOUTCHOUC

MILWAUKEE

SUPPORT DE SEAU,POUR POMPE M18 FORCE LOGIC 10000 LB/PO2,JOINT RÉGLABLE,CAOUTCHOUC close
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
SUPPORT DE SEAU,POUR POMPE M18 FORCE LOGIC 10000 LB/PO2,JOINT RÉGLABLE,CAOUTCHOUC

SUPPORT DE SEAU,POUR POMPE M18 FORCE LOGIC 10000 LB/PO2,JOINT RÉGLABLE,CAOUTCHOUC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $468.54 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-12-2776
  • N° de modèle du manufacturier 49-12-2776
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.9 lb

Informations sur le produit

Ce support de godet est à utiliser avec la pompe hydraulique M18 Force Logic 10 000 lb/po2. Ce cintre a une barre réglable avec une conception à cadre ouvert et des pare-chocs en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de suspension de seau pour pompe
  • HPS.O.
  • Pression max.10 000 lb/po²
  • Ampères CAS.O.
  • Tension d'entrée (V) du chargeurS.O.
  • Matériau de réservoirS.O.
  • Capacité de réservoir (gal) S.O.
  • Tension (V) S.O.
  • Plage de vanne de détente 1 000 - 10 000 lb/po²
  • Type de moteur S.O.
  • dBA S.O.