!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEAU RECTANGULAIRE VERT, CAPACITE 3 GAL

SEAU RECTANGULAIRE VERT, CAPACITE 3 GAL

UNGER

SEAU RECTANGULAIRE VERT, CAPACITE 3 GAL close
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
Nouvel article
SEAU RECTANGULAIRE VERT, CAPACITE 3 GAL

SEAU RECTANGULAIRE VERT, CAPACITE 3 GAL

UNGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 651,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article UNGQB12B
  • N° de modèle du manufacturier QB12B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSeau
  • Capacité3 gal
  • Comprend les marques de graduationOui
  • CouleurVert
  • Longueur hors tout7 po
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleBC350, BC450, E3300, E3350, E3450, EN300, EN350, EN450, ES250, ES25H, ES350, ES35G, ES35H, ES450, ES45G, ES45H, ES550, ES55H, MC350, MC450, NA350, NA450, NC350, NC450, OW250, OW350, OW450, PR250, PR350, PR450, RC350, RC450, SE250, SE25H, SE350, SE35H, SE450, SE45H, US300, WC250, WC350, WC450
  • Type de produit Seau
  • Matériau de profilé Polypropylène
  • Comprend une poignée Oui
  • Largeur hors tout 18 po
  • Profondeur hors tout 8 po
  • Forme Rectangulaire
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)