!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ close
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
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,5 PO OAL/ 2 PO BROSSE L/½ PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.58 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT110
  • N° de modèle du manufacturier T110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Brosse tubulaire électrique. Double tige, double spirale. Longueur totale de 5po, longueur de brosse de 2po, diamètre ½po. Fait d'un matériau galvanisé, ce manche court est un style de fil torsadé et mesure 3 po. Tige de diamètre 0,12po. Les poils sont fabriqués à partir de fil d'acier au carbone et ont un diamètre de remplissage de 0,006 po. Ce tube de raccord électrique peut être utilisé comme outil à main, monté dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portable.

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesAcier au carbone
  • Longueur de brosse2 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Matériau de manche/poignée Galvanisation
  • Longueur de manche/poignée 3 po