!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE BOISSEAU FIL MÉTALLIQUE SERTI, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

BROSSE BOISSEAU FIL MÉTALLIQUE SERTI, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

OSBORN

BROSSE BOISSEAU FIL MÉTALLIQUE SERTI, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO close
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
BROSSE BOISSEAU FIL MÉTALLIQUE SERTI, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

BROSSE BOISSEAU FIL MÉTALLIQUE SERTI, 12 500 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.03 / CHAQUE
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
  • N° article OSB99025
  • N° de modèle du manufacturier 99025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Nettoyez vos surfaces avec cette brosse à boisseau en fil métallique serti qui possède un arbre fileté et une vitesse maximale de 12 500 tr/min. Chaque brosse mesure 2 3/4 pouce de diamètre tandis que le fil mesure 0.014 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse coupe
  • Diamètre de brosse2-3/4 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Diamètre de fil 0.014"