!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CYLINDRIQUE P/ OUT ÉLEC,FIL SERTI,5 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/7/8 PO DIA,INOX/GALVANISÉ

BRS CYLINDRIQUE P/ OUT ÉLEC,FIL SERTI,5 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/7/8 PO DIA,INOX/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

BRS CYLINDRIQUE P/ OUT ÉLEC,FIL SERTI,5 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/7/8 PO DIA,INOX/GALVANISÉ close
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
BRS CYLINDRIQUE P/ OUT ÉLEC,FIL SERTI,5 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/7/8 PO DIA,INOX/GALVANISÉ

BRS CYLINDRIQUE P/ OUT ÉLEC,FIL SERTI,5 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/7/8 PO DIA,INOX/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.36 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT284
  • N° de modèle du manufacturier T284
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Cette brosse tubulaire à double tige, en fil serti, a une longueur totale de cinq pouces, une longueur de brosse de 2 1/2 po et un diamètre de 7/8 po. Fabriqué à partir d'un matériau galvanisé, le manche court mesure trois pouces de long. Les poils sont fabriqués en fil d'acier inoxydable et ont un diamètre de remplissage de 0.010 po. Cette brosse à tubes à montage rapide peut être utilisée comme outil manuel, montée sur une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portable.

Spécifications techniques

  • Diamètre de brosse7/8 po
  • Longueur hors tout5 po
  • Longueur de brosse 3"