!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,9 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/3/4 PO DIA,LAIT/AC

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,9 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/3/4 PO DIA,LAIT/AC

FELTON BRUSH

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,9 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/3/4 PO DIA,LAIT/AC close
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
BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,9 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/3/4 PO DIA,LAIT/AC

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ POIG EN BCL,9 PO LONG TT/2 1/2 PO LONG BRS/3/4 PO DIA,LAIT/AC

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.26 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT553
  • N° de modèle du manufacturier T553
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à tube à tige unique et à spirale unique a une longueur totale de neuf pouces, une longueur de brosse de 2 1/2 pouces et un diamètre de 3/4 de pouce. Le fil torsadé avec une poignée en forme de boucle est fabriqué en acier galvanisé. La tige torsadée a un diamètre de 0.150 pouce. Les poils sont en laiton et ont un diamètre de remplissage de 0.005 pouce. Cette brosse à tubes en fil torsadé convient au nettoyage de petits tubes, de trous de forage ou d'autres petits espac

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesLaiton
  • Longueur de brosse2-1/2 po
  • Couleur des soiesLaiton
  • Matériau de manche/poignée Galvanisation
  • Longueur de manche/poignée 17 po
  • Longueur hors tout 9 po