!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ BCL,7 PO LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS/3/16 PO DIA,AC/AC INOX

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ BCL,7 PO LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS/3/16 PO DIA,AC/AC INOX

FELTON BRUSH

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ BCL,7 PO LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS/3/16 PO DIA,AC/AC INOX close
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
BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ BCL,7 PO LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS/3/16 PO DIA,AC/AC INOX

BRS CYLINDRIQUE,FIL TORSADÉ A/ BCL,7 PO LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS/3/16 PO DIA,AC/AC INOX

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.54 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT823
  • N° de modèle du manufacturier T823
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à tube à tige unique et à spirale unique a une longueur totale de sept pouces, une longueur de brosse de 1 1/2 po et un diamètre de 3/16 po. Le fil torsadé avec une poignée en forme de boucle est fabriqué en acier inoxydable. Les poils sont fabriqués en acier au carbone et ont un diamètre de remplissage de 0.006 pouce. Cette brosse à tubes en fil torsadé convient au nettoyage de petits tubes, de trous de forage ou d'autres petits espaces confinés.

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesAcier au carbone
  • Longueur de brosse1-1/2 po
  • Longueur hors tout7 po
  • Matériau de manche/poignée Galvanisation
  • Longueur de manche/poignée 4 po