!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,ACIER/GALVANISÉ close
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
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,ACIER/GALVANISÉ

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.25 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT240
  • N° de modèle du manufacturier T240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Brosse tubulaire électrique, double tige, double spirale. 5 ½po de long (brosse 3po) et un diamètre de 2po. Fabriqué à partir d'un matériau galvanisé, le manche court est un style de fil torsadé et mesure 3po de longueur. Diamètre de tige de 0,172po. Poils en fil d'acier au carbone ont un diamètre de remplissage de 0,010 po. Cette brosse tubulaire électrique peut être utilisée comme outil à main, montée dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portatif.

Spécifications techniques

  • Diamètre de brosse2 po
  • Longueur hors tout5 po
  • Longueur de brosse 3"