!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, PINCEAU 2 11/16 POL ET DE 9/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/POLYESTER/BOIS DUR

PINCEAU, PINCEAU 2 11/16 POL ET DE 9/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/POLYESTER/BOIS DUR

PURDY

PINCEAU, PINCEAU 2 11/16 POL ET DE 9/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/POLYESTER/BOIS DUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCEAU, PINCEAU 2 11/16 POL ET DE 9/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/POLYESTER/BOIS DUR

PINCEAU, PINCEAU 2 11/16 POL ET DE 9/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/POLYESTER/BOIS DUR

PURDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RST144153320
  • N° de modèle du manufacturier 144153320
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 817
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce pinceau XG Cub est doté d'un manche court, ergonomique et en bois dur naturel, et est destiné à une utilisation intérieure et extérieure avec toutes les peintures. Cette brosse a des soies en mélange de nylon et de polyester, d'une largeur de 2 11/16 pouces et d'une épaisseur de 9/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleXL(TM) Cub(TM)
  • Matériau de viroleCuivre brossé
  • Matériau de manche/poignéeBois dur
  • Longueur de brosse 2-11/16 po
  • Couleur de manche/poignée Naturel
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires